Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Acetato de silicona apto para el contacto con alimentos
Sellador especial de alta calidad para el sector del procesamiento de alimentos y el agua potable, además de para la construcción de acuarios
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características del producto probadas
- Cumple los requisitos de la norma NSF/ANSI 61
- Detección mediante sensores en productos alimentarios
Sometido a ensayos por el laboratorio Stegmann
- Puede usarse en puntos de manipulación o procesamiento de alimentos
Ensayos efectuados por el organismo de investigación y control de calidad ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (Alemania)
- Montaje de acuarios
- Se puede utilizar en el sector del agua potable
Ensayo KTW (contacto del agua potable con materiales no metálicas) efectuado por el Instituto de Higiene del Distrito del Ruhr de Gelsenkirchen (Alemania)
- Para el sector del agua potable
Ficha de trabajo DVGW W 270, Instituto de Higiene de la Región del Ruhr, Gelsenkirchen (Alemania)
- Resistente a los microorganismos
- En salas limpias
Se adhiere a una gran variedad de materiales
- Adhesión a una gama de sustratos presentes en el sector de la elaboración de alimentos
- También se adhiere a la piedra artificial
Alto grado de resistencia a los productos químicos
Buenas propiedades de alisado
Material de construcción de clase B2 de acuerdo con DIN 4102
- Como regla general, de conformidad con la norma DIN 52452 Parte 4, no debe pintarse sobre los selladores
- Elimine el exceso de alisador de la superficie
- Tenga en cuenta la hoja de resumen de las "Notas generales sobre la aplicación de selladores". Hay más información en la ficha técnica.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para sellar juntas que entran en contacto con agua potable o alimentos, por ejemplo, en cocinas profesionales, carnicerías, destilerías, mostradores de ventas y frigoríficos de acceso a pie, además de para fabricación de acuarios.
- La superficie debe soportar la carga, estar limpia, seca y sin restos de grasa, óxido y agua
- No utilizar si llueve con fuerza
- Deben tenerse en cuenta las dimensiones de las juntas
- Imprima las juntas con material de relleno de PE
- Una imprimación, por ejemplo con Imprimación para silicona, mejora la adherencia en superficies absorbentes o porosas
- Solo deben utilizarse agentes suavizantes antes del tiempo de formación de la piel y deben alisarse por completo después de su uso con una herramienta alisadora. El exceso de producto al lado de la junta también debe eliminarse inmediatamente, de lo contrario puede producirse tinción.
- Tenga en cuenta la hoja de resumen de las "Notas generales sobre la aplicación de selladores". Hay más información en la ficha técnica.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!