ACOPLAMIENTO NEUMÁTICO HEMBRA DE 1/4 PULGADAS DE TIPO UNIVERSAL
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ACOPLAMIENTO NEUMÁTICO HEMBRA DE 1/4 PULGADAS DE TIPO UNIVERSAL
El sistema de acción rápida permite una conexión y desconexión rápida y sin esfuerzo.
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
El diseño de acero con cincado amarillo de alta resistencia presenta una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
Extremo roscado macho NPT de 1/4 pulgadas para conectar mangueras de aire o herramientas de aire con un extremo roscado NPT hembra de 1/4 pulgadas.
Intercambio industrial, también conocido como tipo MILTON; la presión máxima de funcionamiento es de 290 psi.
Extremo roscado macho NPT de 1/4 pulgadas para conectar mangueras de aire o herramientas de aire con un extremo roscado NPT hembra de 1/4 pulgadas.
Intercambio industrial, también conocido como tipo MILTON; la presión máxima de funcionamiento es de 290 psi.
Área de aplicaciónSe utiliza en sistemas de aire comprimido, equipos de pintura y lubricación, infladores de neumáticos y otras herramientas neumáticas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!