Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Adhesivo de lunas/ventanas/parabrisas MS3
Adhesivo de lunas/ventanas/parabrisas MS3 - 1
Adhesivo de lunas/ventanas/parabrisas MS3 - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Adhesivo de lunas/ventanas/parabrisas MS3

Adhesivo de parabrisas de polímero 1K MS, no conductor, de alto módulo y endurecimiento rápido

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Apto para


  • Sustitución de cristales de turismos, vehículos comerciales y para cualquier otra aplicación de unión elástica.

Ventaja


  • Seguridad probada

Tiempo de liberación de 1 hora confirmado mediante prueba de impacto y certificado TÜV conforme a FMVSS212 (con airbag doble de gran tamaño, a una velocidad de 48 km/h).


  • Resistente a las inclemencias climatológicas y a la radiación UV

  • Sin imprimación

En aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, zinc, cobre, latón, metal lacado, la mayoría de las superficies de metal lacado, vidrio, etc.


  • Sin isocianatos ni disolventes, cadena de corte corta, manejo sencillo

  • Alta adherencia inicial

  • No conductor

Apto para automóviles con antenas.

Aviso

Ensayo realizado a 20 °C y al 50 % de R.H. Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares. Para obtener más información, póngase en contacto con su asesor.