Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Adhesivo estructural Bond + Seal
Adhesivo y sellador de PU elástico para una gran variedad de aplicaciones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos







Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Para uso universal
Excelente fuerza adhesiva en una amplia variedad de materiales y superficies
Aprobado para su uso con productos alimenticios (certificado ISEGA)
- Inocuo para la salud en estado endurecido
- Producto para el pegado y sellado en plantas de procesamiento de alimentos
Gran elasticidad
- Se puede utilizar para unir diferentes materiales y materiales del mismo tipo
- Compensa diferentes expansiones del material
- Amortigua las vibraciones y el ruido
Tiempo prolongado de formación de película
- Permite pegar y sellar componentes complejos
- También es ideal para grandes superficies
- Permite la reposición de las uniones
Se puede lijar y pintar
Después de secarse, se puede someter a un proceso mecánico y pintar sin activación de la superficie (realice pruebas preliminares para comprobar la compatibilidad con la pintura).
No corrosivo
Evita la corrosión del metal
Con poco olor
Sin silicona
ISEGA:
Se puede utilizar donde se elaboren o almacenen alimentos, por ejemplo, para pegar áreas de paredes y suelos en empresas de procesamiento de alimentos.
Certificado de aprobación n.º: 46567 U 18
- No es adecuado para el sellado de ranuras de vidrio o para la unión adhesiva en otros materiales transparentes con riesgo de reflexión posterior UV.
- La exposición directa a la luz solar puede provocar una ligera coloración amarillenta de la superficie y la formación de grietas.
- No adecuado para juntas de expansión en aplicaciones de construcción.
- Las pinturas a base de PVC y las que se secan por oxidación (pinturas a base de aceite y resina alquídica) no son adecuadas para pintar sobre el adhesivo.
- El uso del agente alisador de selladores de Würth puede producir una coloración amarillenta.
- Precaución: Debe evitarse el contacto con disolventes o residuos de disolventes, en particular durante la fase de procesamiento y curado. Puede provocar daños permanentes en el Bond + Seal.
- Precaución: En caso de una alta humedad superficial, de que el cordón de adhesivo aplicado sea muy ancho, de que se hayan generado burbujas o bolsas de aire o de haberse aplicado espumas de relleno, se corre el riesgo de que se formen burbujas en el compuesto adhesivo.
Tabla de optimización | ||
Superficie/material | Instrucciones de optimización* | Notas |
Revestimiento de bobinado | Limpiador activador | - |
Aluminio anodizado | 1. Limpiador activador 2. Imprimación para metal | - |
Aluminio (AlMg3 AlMgSi1) | 1. Limpie a fondo con el limpiador IPA 2. Lije ligeramente con un producto abrasivo no tejido "muy fino" 3. Limpie de nuevo con limpiador IPA 4. Limpiador activador 5. Imprimación para metal | - |
Metales pesados no ferrosos (latón, cobre, bronce, etc.) | Es necesario usar imprimación para metal. | |
Acero inoxidable | - | |
Acero (St 37, etc.) | En componentes susceptibles a la corrosión: Se requiere protección contra la corrosión de PU o epoxi de 2 componentes. | |
Acero cincado (por inmersión en caliente o galvanizado) | - | |
Zinc | - | |
Revestimientos de pintura en polvo | Limpiador activador | Se recomienda realizar pruebas previas para aplicaciones en las que existan fuerzas de consideración o entornos húmedos. |
(PES, EP/PES) | ||
Capa superior de 2 componentes a base de agua o disolventes (PUR, acrílico) | Imprimación Varioprimer safe + easy | Debido al elevado número de pinturas disponibles, esta información es meramente orientativa. Realice las pruebas preliminares cuando sea necesario. |
Imprimaciones de 2 componentes a base de agua o disolventes | Imprimación Varioprimer safe + easy | - |
(PUR, acrílico, resina de epoxi) | ||
Revestimiento por inmersión catódica | Limpiador activador | - |
(Revestimiento E) | ||
ABS | 1. Limpiador activador 2. Imprimación para plástico-madera-piedra | Puede omitirse el procedimiento de lijado para aquellas piezas que vayan a someterse a cargas ligeras. |
GFRP (poliéster insaturado), gelcoat o SMC | 1. Limpie a fondo con el limpiador IPA 2. Lije con un producto abrasivo no tejido "muy fino" o de grano 60-80 y, a continuación, aspire 3. Limpie de nuevo con limpiador IPA 4. Limpiador activador 5. Imprimación para plástico-madera-piedra | La superficie adhesiva debe estar protegida contra la radiación UV (cubierta opaca). |
PVC duro | 1. Limpiador activador 2. Imprimación para plástico-madera-piedra | - |
PMMA/PC (sin revestimiento resistente a arañazos) | Imprimación Varioprimer safe + easy | La superficie adhesiva debe estar protegida contra la radiación UV (cubierta opaca). |
Poliamida | Imprimación Varioprimer safe + easy | - |
Madera, contrachapado, MDF, productos de madera y corcho | 1. Elimina el polvo 2. Imprimación para plástico-madera-piedra | - |
Paneles laminados HPL (Resopal, Ultrapas) | Limpiador activador | - |
Vidrio | Imprimación Varioprimer safe + easy | La superficie adhesiva debe estar protegida contra la radiación UV (cubierta opaca). |
Esmalte, porcelana, cerámica, azulejos | 1. Limpiador activador o limpiador IPA 2. Imprimación Varioprimer safe + easy | - |
Hormigón, mortero mineral, yeso y planchas de fibrocemento | 1. Elimina el polvo 2. Imprimación de penetración profunda | - |
Piedra artificial (Corian, Varicor) | 1. Limpiador activador 2. Imprimación para plástico-madera-piedra | - |
* Siga los pasos en el orden indicado |
Productos Bond + Seal | B+S (Bond+Seal) 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Aluminio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Plomo | x | x | x | x | |
Acero inoxidable | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Cobre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Latón | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Acero/hierro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinc | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plásticos | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Caucho/neopreno | x | x | x | ⎷ | |
Espumas densas | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliamida | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Policarbonato (PC) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliestireno (no espuma) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretano (PU) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PVC duro | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silicona | - | - | - | - | |
Poliestireno expandido | - | - | - | - | |
La superficie se debe pretratar. Véanse las hojas de datos técnicos en función del uso. 1. Imprimar con imprimación para metal (0890 100 61) 2. Imprimar con imprimación para plástico-madera-piedra (0890 100 62) 3. Tratamiento previo con imprimación de penetración profunda (0890 545 10) 4. Pretratar con limpiador activador (0890 100 60) 5. Imprimación Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101) |
Productos Bond + Seal | B+S (Bond+Seal) 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superficies pintadas | Pinturas de 2 componentes, esmaltes al horno, revestimiento por inmersión catódica, paneles pintados | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Madera y maderas tratadas | Madera (incluidos paneles MDF, aglomerado) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Paneles de madera laminada (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Paneles decorativos | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Corcho | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Piedra y materiales de construcción | Hormigón | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bases bituminosas | - | - | - | - | |
Hormigón celular, yeso, cartón yeso | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Piedra artificial (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Piedra natural, ladrillo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Planchas de fibrocemento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Otros | Esmalte | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Vidrio | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Fibra de vidrio | - | - | - | - | |
Espejos | - | - | - | - | |
Porcelana, cerámica, azulejos | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papel | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Cartón | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tejido | - | - | - | - | |
Cuero | - | - | - | - | |
La superficie se debe pretratar. Véanse las hojas de datos técnicos en función del uso. 1. Imprimar con imprimación para metal (0890 100 61) 2. Imprimar con imprimación para plástico-madera-piedra (0890 100 62) 3. Tratamiento previo con imprimación de penetración profunda (0890 545 10) 4. Pretratar con limpiador activador (0890 100 60) 5. Imprimación Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
Piedra natural delicada (p. ej., mármol) | - | - | - | - |
ISEGA:
Se puede utilizar donde se elaboren o almacenen alimentos, por ejemplo, para pegar áreas de paredes y suelos en empresas de procesamiento de alimentos.
Certificado de aprobación n.º: 46567 U 18
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Cualquier información técnica o sugerencia de nuestro servicio gratuito de atención al cliente se proporcionará sin asumir ningún tipo de responsabilidad, salvo que el asesoramiento se realice en la prestación de los servicios acordados contractualmente o si el asesor actúa de manera voluntaria. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Consulte la hoja de datos técnicos.
- Para una gran variedad de tareas de unión y sellado
- Producto para el pegado y sellado en plantas de procesamiento de alimentos
- Para un sellado con elasticidad permanente de los cordones de soldadura por puntos
Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa. Para el tratamiento previo, consulte la tabla de optimización de la ficha de datos técnicos.
Corte el tapón de rosca, enrosque la boquilla y córtela a la longitud deseada. Aplique el adhesivo con una pistola de aplicación adecuada. Recomendamos un grosor mínimo de capa adhesiva de 3 mm para aprovechar las ventajas que ofrece la adhesión con capas gruesas.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!