Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Adhesivo estructural D4 FAST, 310mL
Adhesivo transparente monocomponente, libre de disolventes que cura por la humedad ambiente. Seca rápidamente y es adecuado para el pegado flexible de madera, derivados de madera y diferentes materiales de construcción para ensamblajes en general. Tixotrópico, es adecuado para aplicaciones verticales ya que no chorrea. Excelente resistencia al agua, temperaturas, intemperie y condiciones de envejecimiento según EN 204 D4.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Polímero de poliuretano monocomponente.
- Translúcido, para unión invisible.
- Secado muy rápido.
- Aplicado en frío, mediante aplicador manual.
- Fácil de usar, no gotea.
- Muy bajo nivel de espumación con alta capacidad de llenado.
- Excelente adhesión en numerosos sustratos como material aislante, madera, plástico y metal.
- Libre de solventes – Sin olor.
- Resistencia a la intemperie según DIN 204 D4.
- Resistente al envejecimiento.
- Resistente a productos químicos.
EN 204 D4
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation
Adecuado para el ensamblaje general de materiales mediante la aplicación de un pegado de rápida fijación, aplicaciones en exteriores para trabajos en madera, unión estructural de madera y productos derivados; aglomerado, contrachapado, laminado de alta presión, materiales aislantes como XPS, PU y espuma rígida de PVC, GRP, metales, aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, materiales de construcción como piedra natural, mármol, cerámica. Ideal para unión invisible debido a su translucidez.
- Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.
- Se recomienda realizar pruebas de adhesión preliminares en el soporte.
- Aplique en una de las piezas con una pistola de calafateo o extienda sobre el sustrato con una espátula.
- Fije los materiales a unir hasta que el adhesivo esté completamente curado, se recomienda el uso de pinzas o sargentos.
- El adhesivo se endurezca con la humedad ambiental y la humedad contenida en el material; para garantizar un curado controlado, al unir materiales no absorbentes o materiales con < 8% de humedad, se recomienda vaporizar agua (aprox. 10g de agua/m² para 150g de adhesivo/m²).
- El producto se expande ligeramente (espuma) durante el proceso de fraguado. Para la unión de capas superficiales no absorbentes, tenga cuidado de que no quede atrapado aire al unir las superficies.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!