Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
PU Construcción
Adhesivo monocomponente a base de poliuretano modificado, libre de solventes, con excelente adhesión inicial y fuerza elástica. Posee gran resistencia a la intemperie y se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Fácil aplicación y gran resistencia.
- No se escurre al ser aplicado en superificies verticales.
- Cuando cura, se adhiere químicamente al sustrato, conservando permanentemente su elasticidad.
- Se adhiere a diversos materiales lisos o porosos como granito, hormigón, hierro y madera.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Después de curado se puede pintar o barnizar.
- Producto no corrosivo e inodoro.
- Resistencia térmica: -40°C hasta 90°C.
- Capacidad de movimiento de la junta hasta 25%.
NO se debe aplicar en inmersiones constantes en agua, en ambientes con cloro, piscinas y spas.
NO aplicar el producto en materiales que transpiren aceite o que sean vulcanizados con Azufre.
NO utilizar para acristalamento en balcones.
Juntas de dilatación verticales para estructuras o prefabricados en hormigón.
Juntas de sellado para granito, hormigón, maderas y metales.
Para sellar juntas de dilatación en hormigón tanto vertical como horizontal en: pisos de hormigón, juntas selladas, barandas de balcones, juntas de conexión (alrededor de ventanas y puertas, revestimiento de metal y hormigón pre-moldeado) así como juntas en madera y estructuras metálicas.
Recomendamos que al aplicar como junta de dilatación se utilice en conjunto con un tarucel para evitar el contacto tri-lateral.
- Las juntas deben estar totalmente limpias, exentas de grasas y polvo, oxidaciones y remanentes de pinturas.
- Los materiales no absorbentes tales como vidrios, telas y plásticos, se deben limpiar con un paño embebido con producto de limpieza.
- Corte el pico del cartucho y enrosque la cánula, luego corte la misma para obtener el ancho de junta deseado.
- Coloque en la pistola para cartuchos (producto no incluido).
- Aplicar cordones continuos del producto desde el fondo hasta el tope asegurandose su total adhesión de la junta y el completo contacto con los laterales.
- Realice el acabado estético utilizando una espátula apropiada antes de que el producto forme la piel (cerca de 45 minutos después de su aplicación).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!