Replast Reparador de Plásticos
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Replast Reparador de Plásticos
Producto bicomponente (resina + endurecedor) adecuado para reparar plásticos, pega y proporciona terminación a las piezas.
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- El Replast es un producto bicomponente (resina + endurecedor) adecuado para reparar plásticos, pega y proporciona terminación
- a las piezas.
- Producto en base a resinas epoxi modificadas, proporcionando una adhesión estructural rígida sin la necesidad de utilizar un primer.
- El producto cura a temperatura ambiente, y puede ser acelerado con calor, a través de estufa o lámparas.
- Resistente a impactos.
- Producto semi-flexible.
- Reparación rápida y eficaz.
Aviso
- Este producto no es apropiado para adherir polipropileno y/o poliestireno.
- Evite dejar la mezcla pronta para futuras aplicaciones ya que se seca.
- Utilice el producto inmediatamente después de su mezcla.
Instrucciones
- La pieza a trabajar deberá estar con la zona a pegar exenta de polvo, grasa, aceite o cualquier otro tipo de contaminante.
- Lijar la superficie a ser pegada con lija gruesa (grano 80), hasta obtener una abertura en “V” de 4 a 6 mm para que penetre el
- adhesivo. Si es necesario atar o sujetar con grapas las piezas a ser pegadas.
- Limpiar la superficie lijada.
- Mezclar la resina con el endurecedor en partes iguales en volumen (1:1) por lo menos 1 minuto.
- Aplique el adhesivo en la pieza y aguarde que seque.
- En caso que el secado sea a temperatura ambiente, esperar 4 horas mínimo.
- Para acelerar el secado, aplicar calor a una distancia de por lo menos10 cm del adhesivo o colocar la pieza en la estufa a 70°C durante 30 minutos.
- Lijar el exceso de adhesivo y dar acabado con fondo y pintura.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!