Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Clavo líquido
El clavo líquido es un adhesivo y sellador, mono componente de base acrílica de alta adhesividad y fácil aplicación, que repele el agua después de la cura y acepta pintura. Descarta la necesidad de perforar, o clavar, evitando suciedad en la aplicación.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- No mancha los sustratos.
- Resiste los rayos U.V.
- Producto adhesivo extrafuerte.
- Mono componente
- A base de agua.
- Alta viscosidad
- Adhiere diferentes materiales.
- Acepta pintura después de curado.
- Repele el agua.
- Necesita que una de las superficies sea porosa.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- No está indicado para sellar acuarios.
- No utilizar como adhesivo estructural.
- No aplicar sobre superficies mojadas.
- No utilizar para pegar dos superficies lisas.
Indicado para pegar, rellenar, sellar usando diferentes tipos de materiales, como cerámica, mármol, granito, hormigón, madera, MDF, aglomerado, papel, molduras, plástico, yesos, vidrio, porcelana, acero, zinc, cobre, aluminio, etc.
Indicador para pegar donde se necesite alta resistencia a altas/medianas cargas y movimientos como zócalos, escuadras, placas decorativas, placas de yeso, molduras, perfiles, etc.
- Las superficies deben estar secas y limpias, exentas de grasa, polvo y suciedad en general.
- Corte el pico del tubo, enrosque la cánula cortando en el ancho deseado.
- Acople el cartucho a la pistola de aplicación (ítem no incluido).
- Para mejor terminación, delimite el área de aplicación, utilizando la cinta de enmascarar.
- Aplique el producto en forma de cordón o puntos de pegado.
- Ajuste las piezas en la disposición deseada.
- Junte las partes presionándolas como mínimo 30 minutos y utilice un soporte con cinta adhesiva o cuña hasta la cura total del material.
- Con el producto todavía húmedo, remueva el exceso de producto con una espátula o paño limpio húmedo.
- La cura total de da en 24 hs.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!