Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
PU 40 MULTIUSO
Sellador monocomponente listo para usar a base de poliuretano modificado de alto rendimiento, ideal para uniones y sellados fuertes y duraderos sin pérdida de elasticidad. Especialmente desarrollado para unir y sellar elementos constructivos. Resistente a agentes químicos, a la intemperie y a los rayos UV. Producto sin disolventes.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Bajo VOC, estando libre de solventes e isocianatos.
- Olor neutro con subproducto de reacción no corrosivo sobre superficies metálicas y espejos.
- Excelentes propiedades físicas y mecánicas.
- Adhesión cohesiva sin uso de imprimación sobre diversos soportes lisos o porosos, incluso sobre superficies húmedas.
- Fácil aplicación, alta durabilidad y resistencia química.
- No se corre al aplicarlo verticalmente y no desprende aceite que produzca manchas.
- Alta resistencia al choque térmico y alta resistencia a la intemperie (agentes climáticos, UV y Ozono).
- Acepta aplicación de pintura
No se recomienda el contacto con alimentos o ambientes que exudan aceite.
No recomendado para juntas prefabricadas.
Se puede utilizar sobre superficies de granito, hormigón, madera, metal, sustratos lisos o porosos presentes en la construcción civil.
Producto ideal para sellado en aplicaciones con expansión y/o compresión y también recomendado para sellado de juntas y
movimiento en suelos, rodapiés y paredes; juntas de dilatación verticales y horizontales (hasta 1 cm, recomendándose el uso de limitador de profundidad “tarucel” para evitar el contacto de tres puntos); Sellado perimetral de vidrios, puertas, ventanas, vigas, tapajuntas, ductos, toldos y techos.
- Las juntas deben estar completamente limpias, dejándolas libres de grasa, polvo, oxidación y restos de pintura.
- Los sustratos no absorbentes, como vidrio, azulejos y plásticos, deben limpiarse con un paño empapado en producto de limpieza.
- Corte la boquilla del cartucho y enrosque la punta del aplicador, cortándola al ancho de junta deseado.
- Fije el embalaje a la pistola aplicadora (artículo no incluido). En juntas, aplicar PU 40 desde abajo hacia el borde, procurando que la junta quede completamente rellena y que haya contacto completo con los bordes.
- Para pegar, aplique líneas continuas entre las láminas, procurando que el adhesivo rellene el espacio y una ambas superficies.
- Terminar el producto utilizando una espátula adecuada antes de que se forme la piel del producto (aproximadamente 45 minutos).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!