Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Spray de aire comprimido
Para la limpieza en seco de equipos electrónicos o componentes difíciles de alcanzar
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Producto inflamable!
Fácil de usar
- Elimina el polvo de forma rápida y sin esfuerzo.
- No contiene aceite, partículas abrasivas y posee poco aroma.
- Libre de CFC, no daña la capa de ozono.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición
- No Fumar
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición
- No perforar ni quemar lata, incluso después de su uso
- No pulverizar sobre fuentes de calor
- Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C
- Mantener en posición vertical
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Recomendado para la eliminación de polvo y suciedad en teclados, computadores, relojes, equipos de precisión, etc.
Desenergizar el equipo antes de la aplicación.
Desconectar los equipos de la corriente durante su limpieza.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!