Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo autoperforante tipo ala pias®, cabeza avellanada con ranura de fresado con impronta AW
El tornillo autoperforador con ahorro de tiempo hasta un 50 % en uniones de madera a estructuras metálicas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Acero galvanizado bicromatado
Con rosca autorroscante
Cabeza de fresado avellanada para madera dura y blanda
Sistema de accionamiento AW
- Transmisión de par mejorada
- Vida útil más larga
- Centrado óptimo
- Mejor salida de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
- Máxima superficie de contacto posible de puntas en el destornillador
- La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión
La recomendación para el grosor máximo de madera lH se calculó con referencia al grosor máximo de unión lU de la subestructura.
Los pias® alados se deben probar de forma apropiada para cada uso. Instálelos únicamente con equipos con tope de profundidad y acoplamiento de garras.
Para diámetros de 3,9/4,2/4,8 mm
Permiso de construcción general Z-14.4-634
Para usarlo con tableros de madera y yeso y tableros de materiales de construcción mineral con revestimiento de cemento con perfiles de acero de paredes delgadas.
Los tornillos perforadores solo pueden utilizarse en entornos libres de humedad. Para fijadores con permiso de construcción, debe respetarse siempre el permiso y en particular la Parte 2 de "Condiciones específicas".
- La fuerza que se debe aplicar al tornillo se evita con las hojas que perforan la madera
- El orificio del núcleo se perfora en la subestructura. Las hojas se rompen al entrar en contacto con el metal
- Las primeras vueltas del tornillo cortan la rosca, el resto del tornillo se atornilla
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!