Alicates universales DIN ISO 5746
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Alicates universales DIN ISO 5746
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
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
- El acero de herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
- Hoja extralarga también apta para cables más gruesos
- Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza
- Hojas de precisión endurecidas por inducción
- Orificio quemador para sujetar materiales redondos
- Superficie: totalmente rectificada y cromada
- Junta: junta de solape
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!