Regístrese en solo tres pasos y realice sus compras a través de nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades profesionales
Clasificación
7 artículo(s) con 8 versiones encontrado(s)
Para el procesamiento de remaches ciegos de 2,4 mm, 3 mm y 4 mm de diámetro de aluminio, cobre, acero y acero inoxidable y remaches ciegos de 5 mm de diámetro de aluminio
Para montar remaches ciegos de 3,2 mm, 4 mm y 4,8 mm de diámetro en aluminio, cobre, acero y acero inoxidable
Para el procesamiento de remaches ciegos de ∅ 2,4 mm, 3 mm y 4 mm de aluminio, cobre, acero y acero inoxidable y remaches ciegos de ∅ 5 mm de aluminio
La remachadora es una herramienta para aplicación de remaches con rosca interna fabricados en acero bajo en carbono, aluminio o acero inoxidable.
Herramienta manual para aplicación de remaches en aluminio, acero y acero inox.
Remachadora manual para remaches de aluminio, acero e inox.
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.