Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Anticongelante orgánico diluido 50 %, -35°C
Anticongelante basado en propilenglicol.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Anticongelante de última generación
Más seguro para el medio ambiente.
Con fluoresceína para una rápida identificación visual en caso de fugas.
Vida útil prolongada
Dura 100 000 km o 4 años.
Multimetal
Especialmente apto para radiadores de aluminio.
Compatible con piezas y superficies fabricadas en hierro, acero, aluminio, cobre, latón, caucho, etc.
Protege y mantiene el circuito de refrigeración
Protege todos los elementos del circuito de refrigeración frente a la corrosión.
Antiespumante.
Reduce el punto de congelación y aumenta el punto de ebullición.
Excelente capacidad de transferir el exceso de calor del motor a la atmósfera.
Seguridad
No contiene nitritos ni aminas para evitar la aparición de nitrosaminas carcinógenas.
El punto de ebullición del sistema depende de su presurización. Las presiones más altas conducen a mayores puntos de ebullición.
Würth Portugal certifica que los puntos de congelación del anticongelante se miden de acuerdo con la norma establecida por centros de medición certificados. Sin embargo, este valor puede variar en función del anticongelante y del equipo de medición utilizados. Una medición fiable del punto de congelación solo puede tomarse bajo condiciones de laboratorio en cámaras frigoríficas construidas para ello.
Certificado por INTA
CL/RPT/7430/098/INTA/02
CL/ANA/7430/234/INTA/03
CL/ANA/7430/235/INTA/03
Cumple las normativas:
ASTM D 3306-00, ASTM D 4985-94, SAE J 1034/91, BS 6580, VW TL 774D (G12), VW TL 774F (G12 plus), FORD WSS-M97B44D, MB 325.0, FIAT 9.5 5523, FIAT NC 956-16, GM 6277M, PSA B71-5110, Renault 41-01-001/Q tipo D, Nissan, Honda HES D2009-75 y Chevrolet.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!