Arnés de seguridad W100
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Arnés de seguridad W100
Arnés de seguridad ergonómico para un uso con poca fatiga, incluso durante largos períodos de tiempo
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Amplio refuerzo dorsales con forma ergonómica y revestimiento interior
- Anilla de anclaje dorsal conforme a la norma EN 361
- Dos anillas de arnés de enganche al pecho conformes a la norma EN 361
- Dos anillas de retención laterales conforme a la norma EN 358
- Anilla de protección en altura según norma EN 361 en relación con EN 353-1
Aviso
- Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de unión, deben fijarse con un mosquetón
- En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas juntas al mosquetón del elemento de unión
- En caso de utilizar un cinturón de protección anticaídas y un elemento de unión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!