Arnés de seguridad básico
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
- Anilla de arnés posterior conforme a la norma EN 361
- Dos anillas de arnés de enganche al pecho conformes a la norma EN 361
Aviso
- Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de fijación, debe fijarlas mediante un mosquetón de rosca.
- Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de fijación, debe fijarlas mediante un mosquetón de rosca.
- En caso de utilizar un cinturón de protección anticaídas y un cordón de seguridad, la máxima capacidad de carga de cordón crucial.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!