Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Arrancador de baterías P12-2500

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Arrancador de baterías P12-2500

Arrancador de baterías de origen suizo de alto rendimiento desarrollado con tecnoligías propias (sin componentes prefabricados) ideal para aplicaciones de servicio pesado y vehículos que no arranquen con la primera partida y se encuentren con sus baterías descargadas

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Seguridad, calidad y gran vida útil


  • Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes

  • Protegido contra peaks de voltaje

  • Pinzas aisladas y resistentes a altas temperaturas

  • Cable 100% cobre para mayor durabilidad y conductividad

  • Fusible incorporado en la pinza, protegiendo al sistema y facilitando su reemplazo


Batería y fusible especialmente diseñados para arrancadores


  • Mayor capacidad de entrega de amperaje sin descuidar la seguridad


Cargador automático con 5 led

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.