Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulgadas H
Atornillador de impacto fiable y potente con una rápida acumulación de par
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Óptima distribución de peso
Unidad resistente y equilibrada en carcasa de aluminio
Muy práctico e intuitivo
Empuñadura con diseño ergonómico y recubierta de goma, con intuitivo reajuste derecha/izquierda y gatillo ajustable
Larga vida útil y prácticamente sin vibraciones
Mecanismo de impacto con pasador de gran calidad en baño de aceite con motor de 6 discos.
- Tamaño máximo de perno recomendado: M15
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con el atornillador de impacto.
- El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina
- Boquilla no incluida en el envío
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!