Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 3/4'' PLUS
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 3/4'' PLUS - 1
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 3/4'' PLUS - 2
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 3/4'' PLUS - 3
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 3/4'' PLUS - 4
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 3/4'' PLUS - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 3/4'' PLUS

Atornillador de impacto de alta calidad en una resistente carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio, con un rendimiento excepcional y características del equipo mejoradas.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Excelente relación potencia-peso


Hasta un par de liberación máximo de 1397 Nm con un peso de 3,6 kg



Valores de rendimiento elevados y fiables, y una vida útil prolongada


Mecanismo de impacto de martillo doble de gran calidad y cilindro equilibrado con motor de 6 discos



Ajuste sencillo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento


Ajuste de potencia de 3 etapas con un cómodo control de rotación derecha/izquierda



La entrada de aire giratoria resistente ayuda a evitar que la manguera de aire se retuerza


Diseño sobresaliente del conjunto de la junta de la válvula



Buen manejo, control óptimo y bajo nivel sonoro


  • Agarre suave muy ergonómico con gatillo sensible

  • Silenciador integrado y fieltro de lana adicional
Aviso
  • Tamaño máximo de perno recomendado: M32

  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • Racor macho no incluido en el alcance de suministro