Broca AW® C 6.3 (1/4 pulg.) con impronta AW patentada y codificación por colores
Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Broca AW® C 6.3 (1/4 pulg.) con impronta AW patentada y codificación por colores
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
Mayor durabilidad a largo plazo de la unión con tornillería de rosca
- Las fuerzas de expulsión (eyección) son prácticamente nulas gracias a la forma patentada AW de la punta
- La distribución uniforme de la fuerza evita daños en la capa de protección de la superficie y, por consiguiente, garantiza una mayor resistencia a la corrosión de las cabezas de los tornillos
Atornillado rápido, seguro y menos extenuante
- La forma de la salida AW optimiza la transmisión de fuerza al atornillar
- El centrado preciso de la punta y el área de contacto maximizada de la punta en el destornillador facilitanel atornillado correcto, incluso cuando se realizan numerosas operaciones de atornillado.
Una punta para herramientas de mano y mecanizado
- La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
- Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta
Punta de rosca robusta
- Tanto el diseño patentado AW como el material de la broca garantizan una vida útil muy superior a la media
- La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!