Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
BROCAS DE PERCUSIÓN DE 4 FILOS MAX
BROCAS DE PERCUSIÓN DE 4 FILOS MAX - 1
BROCAS DE PERCUSIÓN DE 4 FILOS MAX - 2
BROCAS DE PERCUSIÓN DE 4 FILOS MAX - 3
BROCAS DE PERCUSIÓN DE 4 FILOS MAX - 4
BROCAS DE PERCUSIÓN DE 4 FILOS MAX - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

BROCAS DE PERCUSIÓN DE 4 FILOS MAX

Geometría de la cabeza en forma de X para una mayor facilidad de uso, en especial en áridos macizos y hormigón armado (con ferralla).

Leer la descripción del artículo

Disponible en 24 versiones
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
Vástago MÁX


Dos ranuras redondas para fijación axial y tres ranuras en cuña para una transferencia de par excepcional. Para taladros percutores eléctricos de más de 5 kg.



Mayor durabilidad


El elemento de metal duro reforzado con etapas de refuerzo garantiza una mayor durabilidad.



No se engancha


La broca presenta una menor tendencia a engancharse a los refuerzos gracias a la geometría de la punta con cuatro filos de corte.

Aviso

Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.