Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conjunto de machos manuales HSS, DIN 352, 21 piezas
Consisten en un corte inicial (forma A), un macho intermedio (forma D) y un tercer macho (forma C) con las dimensiones M3-M12 para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido hasta una resistencia de 800 N/mm²