Conjunto para extracción de filtros de aceite, 30 piezas
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conjunto para extracción de filtros de aceite, 30 piezas
Llaves de extracción para filtro tipo copa, fabricadas en acero con una tolerancia de hasta 85 libras pie (115 Nm) de torque.
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
- Los vasos se pueden usar directamente con herramientas de 3/8”.
- Para mayor fuerza se puede acoplar el adaptador para herramienta de 1/2”.
- Se pueden usar con llaves de SW21.
- Compatible con la gran mayoría de los actuales modelos del mercado.
- Los vasos están fabricados en acero y recubiertos con una capa de pintura negra para evitar la corrosión.
- Presentado en un robusto y cómodo maletín de plástico con una ubicación para cada pieza.
- Cada pieza va marcada en su interior para una rápida y fácil identificación.
- En caso de no encontrar la medida adecuada al filtro, existe la posibilidad de aflojarlo con el extractor de 3 patas.
Área de aplicación
Apto tanto para filtros de aceite con carcasa de plástico así como filtros metálicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!