Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Mezclador estático FILL & CLEAN
Mezclador estático FILL & CLEAN - 1
Mezclador estático FILL & CLEAN - 2
Mezclador estático FILL & CLEAN - 3
Mezclador estático FILL & CLEAN - 4
Mezclador estático FILL & CLEAN - 5
Mezclador estático FILL & CLEAN - 6

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Mezclador estático FILL & CLEAN

Para los cartuchos WIT de los sistemas WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200 y WIT-EA 150 con elemento de limpieza.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Para mezclar los dos "componentes del cartucho WIT"



El contorno lateral de la cánula puede utilizarse para limpiar el cartucho. El cartucho puede volver a sellarse con el tapón del cartucho.



Adecuada para mortero de inyección:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Adecuada para cartucho de mortero:


  • Coaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Film tubular (1:10): 300 ml


Extensiones para cánula mezcladora adecuadas:


  • WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, rígida, 10 x 200 mm

  • WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, rígida, 10 x 2000 mm

  • WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, flexible, 10 x 2000 mm
Área de aplicación