Maneral 1/2" Telescópico
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Maneral 1/2" Telescópico
Herramienta de precisión con sistema de cricket reversible para ajustar y aflojar tuercas y tornillos en conjunto con dados y accesorios.
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
- Fabricado en acero Cromo-Vanadio.
- Cricket con engranaje de 72 dientes.
- Ángulo de rotación: 5°, permite ajustar y aflojar en lugares de espacio reducido.
- Encastre de los dados mediante bolilla de traba.
- Botón de disparo que facilita el encastre y la remoción del dado.
- Longitud regulable de 30 cm a 45 cm.
- Mayor capacidad de torque debido a el mango extensible.
Aviso
- Herramienta No recomendada para trabajos que necesiten exceso de ajuste en su aplicación.
- Nunca utilice accesorios para aumentar el torque.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!