Mango de fuerza y llave crique 3/4"
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Mango de fuerza y llave crique 3/4"
Llave crique con mango extensible y cabeza desmontable.
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
- Encastre: 3/4!
- Rango de extensión: 28-40"
- Material cabezal: CR-V (SAE6135, HRC42 ~ 48)
- Terminación cabezal: Cromado
- Material Mango: Acero al carbono (SAE1020)
- Material barra extensión CR-MO/SAE 4140, HRC48~52
- Terminación barra extensión: Cromado
- Dientes del cricket: 48
- Par máximo: 1575 lb ft (18900 in.lb)
- El cabezal posee perilla para cambio de sentido de giro y botón de extensión telescópica.
- Acabado pulido brillante.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!