Carraca para puntas, 1/4 pulg.
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
- Salida: Para cuadradillos de cabeza hexagonal de 1/4 pulgadas de conformidad con las normas DIN 3126-C 6.3 y E 6.3
- Cabeza: Cabeza de carraca muy compacta, dentado fino, 64 dientes
- Superficie: Cromada
- Empuñadura de 2 componentes, diseño muy compacto, inclinación descendente de 10°
- Diseño muy resistente, par máximo de hasta 40 Nm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!