Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Carro de taller Tamaño compacto
Carro de taller sólido con detalles prácticos para el uso móvil en el taller
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Diseño de chapa metálica maciza
Paredes laterales con patrón de orificios para componentes accesorios
También es apto para ganchos y soportes de placas perforadas
Cierre centralizado con cierre de cilindro
Bandeja superior de ABS con huecos para piezas pequeñas
Dos volantes, 100 mm de diámetro
Una rueda con freno de bloqueo, dos ruedas de desplazamiento, 125 mm de diámetro
Dimensiones (incl. tirador): 930 x 710 x 410 mm (Al. x An. x F.)
Carga total: 300 kg
Guías de cajones con rodamiento de bolas
Capacidad de carga por cajón: 30 kg
Se puede manejar con una sola mano
Cajones con protección para evitar su apertura
Protector de goma EVA a lo largo de todo el producto en las cuatro esquinas
Sistema de bloqueo MIS
Solo una abertura del cajón
Las dimensiones internas de los cajones son aptas para surtidos de herramientas del sistema TOOL.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!