Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Mortero especial de 2 componentes WIT-P 200
Mortero especial sin estireno y a base de poliéster
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
- Económico mortero de inyección a base de poliéster
- Sin estireno, especialmente adecuado para anclaje en mampostería perforada
- Endurecimiento rápido, incluso a temperaturas bajas
- Sin efecto de expansión, lo que permite el mantenimiento de una holgura axial y al borde mínima
- El cartucho se puede utilizar hasta el final de su vida útil sustituyendo la mezcla estática o volviendo a sellarlo con el tapón de sellado
- Temperatura recomendada para el anclaje: +24 °C (temperatura máxima a largo plazo)/+40 °C (temperatura máxima en periodos breves)
- Temperatura de aplicación del mortero: Como mínimo +5 °C
- Temperatura de transporte y almacenamiento (cartucho): De +5 °C a +25 °C
- Vida útil mínima si se almacena correctamente: 12 meses
El mortero de inyección puede anclarse en los siguientes soportes: Mampostería y hormigón no agrietado C20/25
Anclaje en ladrillo macizo y hormigón no agrietado sin redecilla
Anclaje en ladrillo perforado con redecilla
Mampostería: Varilla de anclaje WIT-AS, casquillo con rosca interior WIT-IG, casquillo de redecilla WIT-SH
Hormigón no agrietado: Varilla de anclaje W-VI-A/S; W-VI-A/A4
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!