Cepillo Circular
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cepillo Circular
Cepillo circular, para trabajos de remoción de herrumbre, pinturas, escoria de soldadura y otros elementos presentes en las superficies.
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
- Disponible en 2 materiales: acero carbono y latón.
- Acero: utilizado en acero carbono y otras aleaciones metálicas.
- Latón: utilizado en acero inoxidable.
- Ideal para trabajos de limpieza y remoción de herrumbre, escoria de soldadura, remoción de pinturas y otros elementos presentes en las superficies.
- Adecuados para utilizar con taladros, esmeriladores y amoladoras rectas.
- Incluyen anillos de reducción con distintos diámetros
AvisoNo usar los cepillos en máquinas con velocidad superior a la recomendada.
No retirar las protecciones de la máquina.
La oxidación o cualquier otra alteración química en los alambres del cepillo puede alterar el rendimiento del mismo.
No retirar las protecciones de la máquina.
La oxidación o cualquier otra alteración química en los alambres del cepillo puede alterar el rendimiento del mismo.
Área de aplicación
Remoción de rebarbas, herrumbre, pinturas de nivel leve y otros residuos.
Instrucciones
- El trabajo de desbaste se debe realizar con las puntas de los alambres.
- Una presión excesiva sobre el cepillo puede causar un efecto decurvatura en los alambres, aumentando el desgaste de los mismos y causando su rotura prematura.
- Si se necesita un mayor nivel de desgaste, sugerimos que utilice cepillos más agresivos (cepillos con alambres más gruesos y trenzados en lugar de ondulados) o un cepillo que permita una rotación más elevada.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!