Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cinta de transferencia de doble cara
Cinta adhesiva de transferencia de doble cara, ideal para colocar piezas en el proceso de montaje
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Lámina universal transferible de doble cara
- Resistencia a temperaturas de hasta 180 °C
- La lámina transferible de doble cara es versátil gracias a su capacidad de adaptación y se puede utilizar de forma rápida y sencilla
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Película universal transparente de doble cara, ideal para colocar piezas en procesos de montaje.
Desarrollo especial para recolocación de logotipos e insignias de vehículos de todo tipo; es idóneo asimismo para colocar piezas antes de la fijación final.
Retire el emblema del vehículo y los restos de adhesivo de la parte posterior del emblema. Limpie las superficies que vaya a pegar con un limpiador sin silicona (Fig. 1).
Retire el film protector y coloque las tiras de la cinta de transferencia en una superficie lista con la superficie adhesiva hacia arriba. Coloque el emblema en la superficie adhesiva y presione uniformemente (Fig. 2).
A continuación, retire el emblema de la tira (Fig. 3).
Colóquelo en el vehículo y presione uniformemente (Fig. 4).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!