Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cinta autovulcanizante EPR
Permite sellar diferentes materiales de forma hermética e impermeable al vapor de agua. Apta para su uso en diversos sectores, como los sectores de la electricidad y la automoción.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alta resistencia dieléctrica
La cinta es ideal para aislar cables y conductos eléctricos.
Altamente compatible con PE, PVC, butilo, neopreno, etc.
Se puede utilizar en una amplia gama de sectores, p. ej., los sectores eléctrico y automovilístico
Alto grado de elasticidad
La cinta se amolda perfectamente al material de base.
- Las superficies que van a sellarse deben estar secas y sin restos de polvo o grasa.
- Para lograr una adherencia perfecta y un sellado impermeable, envuelva fuertemente la cinta alrededor del material que se va a procesar y, a continuación, superpóngala.
- La cinta retráctil solo es resistente a la radiación UV en ciertos casos, así que, por lo tanto, se debe proteger de la exposición a la luz directa del sol.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
- Sella tuberías y tubos
- Sellado de emergencia de tubos de gasolina y radiadores
- Aislamiento de hilos conductores y cables eléctricos
- Para su uso en zonas donde ya no se pueden utilizar mangueras termorretráctiles
- Formación de haces de cables
Retire la lámina protectora de PVC y estire bien la cinta
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!