Cinta de enmascaramiento para pintar coches
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cinta de enmascaramiento para pintar coches
Resistente a la radiación UV
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
Alta resistencia a la temperatura
Alta resistencia a disolventes químicos
Resistente a la radiación UV
Gran fuerza adhesiva
Fácil de rasgar
Resistencia suave
No deja restos de pegamento
Aviso12 meses cuando se almacena a 23± 2 C (73 F)/50 % de humedad relativa fuera de la luz solar directa.
Área de aplicaciónLa cinta de enmascarar es una cinta enrollada de adhesivo sensible a la presión y enmascaramiento, con adhesivo acrílico en uno de los lados y material antiadherente en el otro lado.
Con resistencia a altas temperaturas, resistente a disolventes químicos, resistente a la radiación UV, gran fuerza adhesiva, fácil de rasgar, resistencia suave, no deja restos de pegamento.
Ampliamente utilizada en trabajos de pintura, decoración, electrónica y otras aplicaciones.
Con resistencia a altas temperaturas, resistente a disolventes químicos, resistente a la radiación UV, gran fuerza adhesiva, fácil de rasgar, resistencia suave, no deja restos de pegamento.
Ampliamente utilizada en trabajos de pintura, decoración, electrónica y otras aplicaciones.
InstruccionesEs esencial, como con todas las cintas sensibles a la presión, que la superficie a la que se aplica la cinta esté limpia, seca, libre de grasa, aceite u otros contaminantes
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!