Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
CINTA MÉTRICA W-MAX
Herramienta manual para medir distancias.
Disponible en 3 tamaños: 3m, 5m y 8m de longitud.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Carcasa fabricada en plástico ABS.
- Resistente a impactos.
- Cinta de acero al carbono.
- Retráctil.
- Gancho con cero frontal para mayor precisión.
- Botones para controlar el bloqueo, desbloqueo y doble freno de la cinta.
- Marcas en la cinta en el frente.
- Clip de acero para sujeción al cinturón.
- Asa de transporte.
- Escala en sistemas métricos y en pulgadas.
- Clase de precisión: II.
Nunca utilice la cinta métrica metálica en lugares con red eléctrica energizada.
Evite mojar la cinta métrica. Si esto ocurre, aplique aceite protector y limpie con un paño seco.
No levante la cinta métrica con las manos sucias de cemento o arena.
Al recoger la cinta, aminorar la velocidad en los últimos metros.
No arrastre la cinta métrica por el suelo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!