Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cola adhesiva PUR PRO
El adhesivo PUR pro es una cola en base de poliuretano reactivo mono-componente , de gran resistencia física, resistencia química además de un elevado poder de adhesión. Este producto fue desarrollado para uso en interior aunque se puede utilizar en exterior, siempre y cuando las superficies a ser unidas reciban un tratamiento protector que evite la exposición directa al sol como pinturas, masillas, siliconas, etc.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Fácil de aplicar.
- Libre de solventes.
- Rápida adhesión y secado rápido.
- Gran resistencia adhesiva.
- Alto rendimiento.
- Adecuado para rellenar pequeños espacios.
- Resistente a la humedad, agua, agua caliente, agua salada, detergentes, solventes orgánicos y productos químicos.
Pega MDF con MDF, MDP con MDP y BP con BP, sin lijado previo.
Adhesión de todo tipo de madera y derivados (aglomerados, MDF, madera laminada, etc.).
Adhesión de puertas y ventanas.
Adhesión de muebles para cocina y exteriores.
Adhesión de diferentes tipos de materiales como cerámica, plástico y metal.
Compatible con poliestireno, corcho e isopor.
· Limpie la superficie a ser adherida, eliminando grasa, aceite, polvo y suciedad.
· No utilizar productos de limpieza con base de solventes. Si es necesario, utilizar alcohol para limpiar materiales como plástico y metales.
· Aplique el producto en una de las superficies, en pequeñas cantidades. Extienda el producto en la parte a ser pegada.
· Posicione las piezas en la forma deseada.
· Presione las mismas durante 15 minutos.
· Limpie y retire el exceso de producto.
· El adhesivo endurece con la humedad relativa en el aire.
· La resistencia dependerá de la presión utilizada.
· Después de la cura completa, el adhesivo no sale con ningún tipo de solvente, solamente por acción mecánica.
· Después de utilizar cierre el envase para que el producto mantenga las propiedades adhesivas.
· La cura completa se da en 24 horas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!