Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Adhesivo PUR súper rápido, 500g

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Adhesivo PUR súper rápido, 500g

Adhesivo monocomponente en base a poliuretano de curado por humedad, sin disolventes, adecuado para el encolado flexible de madera, derivados de la madera y diferentes materiales de protección e aislamiento en el ensamblaje de paneles sándwich. Excelente resistencia al agua, a las temperaturas, a las condiciones meteorológicas y al envejecimiento según la norma EN 204 D4.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
  • Polímero de poliuretano monocomponente.

  • Aplicación en frío.

  • Fácil de usar. Se puede utilizar en equipos industriales de dispensación automática.

  • Grado de espumado controlado con buena capacidad de llenado.

  • Excelente adhesión en numerosos sustratos como material aislante, madera, plástico y metal.

  • Libre de solventes - Inodoro.

  • Resistencia a la intemperie de acuerdo con DIN 204 D4.

  • Resistente al envejecimiento.

  • Resistente a productos químicos.
AvisoCertificación:
IMO Resolution MSC.307(88)-Fire Testing Procedures Code (2010 FTP Code) – Annex 1 Part 5

Cumple con:
EN 204 D4