Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cola para madera en frío de 1 componente D4
Para el encolado de todo tipo de madera. Cumple las especificaciones del grupo de tensión D4 según la norma DIN EN 204 y los requisitos de la norma DIN EN14257 (WATT91).
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alto nivel de resistencia al calor y al agua
- Calidad D4 probada de conformidad con DIN EN 204
- Cumple los requisitos de la norma DIN/EN 14257 (WATT91).
Fácil de usar
No es necesario mezclar con endurecedor. No se debe tener en cuenta ninguna limitación de la vida útil.
Endurecimiento transparente
No hay juntas de adhesión visibles. Las juntas encoladas endurecidas son viscoplásticas.
Debido a la diferente composición de las sustancias contenidas en la madera, en ciertos casos individuales pueden producirse decoloraciones imprevisibles, por ejemplo en el haya y el cerezo. Además, el hierro junto con el ácido tánico de la madera puede provocar cambios de color en el roble. Los tiempos de procesamiento y ajuste están influenciados en gran medida por las condiciones de trabajo (p. ej., la temperatura). Para aplicaciones en exteriores, la sección encoladora debe estar protegida contra condiciones meteorológicas y provista de una protección de superficie adecuada (protección permanente contra la entrada de humedad). Se debe tener cuidado de no exponer el adhesivo a la luz solar directa en exteriores debido a sus propiedades termoplásticas. Los adhesivos no termoplásticos y la cola PUR en el sistema de dosificación (0892100180) son adecuados para aplicaciones con exposición directa a la luz solar. El reblandecimiento de la cola y la contracción de la madera pueden provocar la apertura de las juntas. La viscosidad de las colas de 1 componente D4 aumenta durante el periodo de almacenamiento. Sin embargo, los parámetros de procesamiento no cambian por ello. Agitar sin añadir agua hace que vuelva a ser fluida. No añada agua a la cola. Elimine los residuos de cola que escapen en la junta, ya que puede provocar manchas rojas debido a la reacción con el oxígeno.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para encolado de montajes estructurales, superficies, juntas de paneles y bloques de madera blanda, madera dura y maderas exóticas. Para aplicaciones con mayores requisitos de resistencia al agua; en interiores con efectos frecuentes y de larga duración del agua de drenaje. En exteriores con una protección de superficies adecuada. Ejemplos: muebles de baño, encolado de puertas interiores y escaleras interiores, juntas de esquinas de ventanas y equipos de laboratorio. También para el encolado de perfiles laminados y perfiles unidos longitudinalmente mediante empalmes de cola de pescado.
La cola se aplica a un lado de forma fina y uniforme con una herramienta de aplicación, un rodillo encolador, una espátula dentada, un cepillo, etc. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!