Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pegamento de PUR en sistema dosificador, transparente
Para la fabricación estructural de ventanas resistentes a la humedad, marcos de puertas y encolado de casetes, escaleras, pasamanos, etc. También es muy adecuado para grandes humedades en la madera
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Altamente resistente al agua
Calidad D4 probada de conformidad con la norma DIN/EN 204. Probado por el Institut für Fenstertechnik e.V. (Instituto alemán de tecnología de ventanas) en Rosenheim
Gran estabilidad térmica
Para conexiones unidas al aire libre de alta resistencia
Tapón de dosificación especial
El tapón con vuelta permite un trabajo limpio sin que la boquilla se obstruya y permite cerrarlo rápidamente
Para uso universal
Para la fabricación estructural de ventanas resistentes a la humedad, marcos de puertas y encolado de casetes, escaleras, pasamanos, etc. También es muy adecuado para grandes humedades en la madera
Formación de espuma
La espuma que se forma permite que el adhesivo pueda penetrar fácilmente en los huecos
Sin riesgo de decoloración
También se previene la decoloración en maderas con una alta proporción de ácido tánico
Deben llevarse a cabo pruebas preliminares para comprobar que se logran las propiedades de adherencia adecuadas para el diseño y el tipo de madera correspondientes. Para ceniza, recomendamos el tratamiento previo de la base con Adhesion Plus plástico/piedra/madera (art. n.º 089010062). Las maderas oleosas deben pegarse inmediatamente después de su procesamiento para minimizar el riesgo de formación de una capa separada.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para pegar todo tipo de maderas, especialmente en exteriores. Cumple las especificaciones del grupo de tensión D4 de conformidad con la norma DIN/EN 204. Para construcciones de madera resistentes al calor y al agua, así como para unir madera y maderas procesadas entre sí o con metales, caucho, hormigón y diversos plásticos.
Aplicaciones habituales:
- Encolado de ventanas y puertas; - construcción de embarcaciones
- Construcción interior y exterior
- Encolado de escaleras y muebles de jardín (fabricados en madera)
- Unión de paneles de tipo sándwich de poliuretano o poliéster
- Espuma dura con madera contrachapada o placas de plástico duro (Duropal, etc.)
- Encolado de marcos de puertas principales de las viviendas y de casetes
- Escaleras y barandillas, pasamanos
- Encolado de marcos
- Barandillas de balcones
- Muebles de jardín y vallas
- Encolado de juntas de montaje, juntas de superficie, juntas de tablero y bloques
- Unión de paneles de MDF
- Revestimiento fijo de bordes con chapados y tiras de madera maciza
- Maderas blandas, duras y exóticas y tableros de aglomerado
- Unión de paneles de construcción de minerales, materiales cerámicos, materiales de hormigón y espumas duras
Aplique el pegamento PUR directamente desde el envase o usando una paleta en un lado en superficies libres de polvo y grasa y en los dos lados en materiales porosos. Uno de los dos materiales
debe ser absorbente. Elimine de inmediato cualquier salpicadura de pegamento con el limpiador universal de PU. Los residuos de pegamento antiguos solo se pueden eliminar de forma mecánica. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!