Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Masilla de sellado para motores W-MAX RTV neutra
Masilla de sellado para motores W-MAX RTV neutra  - 1
Masilla de sellado para motores W-MAX RTV neutra  - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Masilla de sellado para motores W-MAX RTV neutra

Este producto es resistente al envejecimiento, la intemperie y las oscilaciones de temperatura sin endurecerse, encogerse ni agrietarse. Este producto tiene un olor suave y no es corrosivo; además, es resistente al aceite, los líquidos de taller y las vibraciones. Resiste asimismo el envejecimiento, la intemperie y las oscilaciones térmicas sin endurecerse, encogerse ni agrietarse. Este producto tiene un olor suave y no es corrosivo; además, es resistente al aceite, los líquidos de taller y las vibraciones. Resiste asimismo el envejecimiento, la intemperie y las oscilaciones térmicas sin endurecerse, encogerse ni agrietarse. El producto tiene un olor suave, no es corrosivo y es resistente al aceite, fluidos y vibraciones.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Excelente compuesto adhesivo y de sellado para uso industrial y sellado de sistemas eléctricos de automóviles


  • Sellado con silicona de elasticidad permanente

  • Excelente adherencia

  • Excelente resistencia a aceite del motor, aceite de transmisión y aceite de engranajes

  • Extraordinaria resistencia a productos químicos

  • Viscosidad media, fácil de aplicar
Aviso
  • Mantenga el producto alejado de los niños.

  • Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, elimine el sellador con un paño y lave la piel a fondo con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lávelos bien con agua. Consulte a un médico.