Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
CONECTORES ENCHUFABLES CON ROSCA MACHO

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

CONECTORES ENCHUFABLES CON ROSCA MACHO

Producto apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades. Ampliamente utilizado con mangueras de PU (poliuretano) y PE (polietileno).

Leer la descripción del artículo

Disponible en 5 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Conector recto pasante con rosca macho


  • Material:

Carcasa: Latón niquelado


Arandela dentada: Latón niquelado



  • Diseño de latón resistente a la corrosión.


  • Temperatura de funcionamiento: De 0 ℃ a +60 ℃


  • Presión de trabajo máxima: 10 bares
Aviso
  • Se puede utilizar para aplicaciones de agua, pero se deben tomar medidas adicionales (presión de sobrealimentación controlada, compatibilidad con agua, anillo de inserción, etc.).

  • No cumple con la certificación DOT (Departamento de Transporte de EE. UU.) y no se recomienda su uso en sistemas de rotura de vehículos.

  • Asegúrese de que todas las solicitudes de un proyecto se cumplirán teniendo en cuenta las especificaciones de nuestros productos.