Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Conectores de latón de montaje a presión

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Conectores de latón de montaje a presión

Producto apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades. No aptos para sistemas de frenos

Leer la descripción del artículo

Disponible en 5 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Conector pasante recto



Material:


  • Carcasa: Latón niquelado

  • Juntas: Latón niquelado

  • Arandela dentada: Latón niquelado


Diseño de latón resistente a la corrosión



Ahorro de costes gracias a la reducción de los tiempos de montaje y reparación



Temperatura de funcionamiento: De 0 ℃ a +60 ℃



Presión de trabajo máxima: 10 bares