Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave multivaso de 1/4 pulgadas Conjunto de 23 piezas
Práctica caja metálica para taller y labores in situ, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Compacto conjunto de 23 piezas de llaves multivaso en un estuche de metal
- Este conjunto cuenta con herramientas básicas ideales tanto para su uso en el taller como fuera
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
- Puede ver de inmediato si faltan herramientas
Solución ideal para tornillos de difícil acceso
- Entre los usos posibles se encuentran vehículos de motor y vehículos comerciales, motocicletas y bicicletas, ingeniería mecánica, ingeniería de precisión y el sector del mueble
- La combinación de carracas muy compactas, planas y acodadas, y el alargador, permite acceder a tornillos en puntos aislados y de difícil acceso
- Numerosos detalles prácticos simplifican las tareas de atornillado
Una herramienta para todo: Llaves de vaso multiusos para cinco improntas diferentes
- Todos los vasos bihexagonales cortos son aptos para cabezas hexagonales métricas, cabezas métricas, cabezas bihexagonales métricas, cabezas hexagonales en pulgadas y cabezas de tornillo TX externa
- El conjunto cuenta con 6 tamaños AF, de 5 a 13 mm
- Esto lo hace apto para casi todas las tareas de atornillado
- El conjunto se completa con un adaptador de puntas largo con mandril de cambio rápido para los 15 bits
- Las brocas cortas son adecuadas para la mayoría de los tipos de tornillos: PH, ranurado, hexágono interior (Allen) y TX
Apriete potente y eficiente con pares de hasta 40 Nm
- Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
- Esta carraca, muy fina y con un cabezal compacto y curvo, cuenta con un mango de plástico robusto y ergonómico para trabajar de forma cómoda y segura
- El arco de giro pequeño permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
- El disco moleteado se puede controlar con el pulgar para acelerar el proceso de atornillado
- La palanca de inversión permite cambiar entre giro a derechas e izquierdas, lo que posibilita usar la herramienta con una sola mano
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!