Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Corona de diamante para corte en seco, vástago hexagonal de 1/4 pulg.
Desarrollada especialmente para perforar aun en los materiales más duros, como el gres fino. Para utilizarse con todos los taladros atornilladores a batería y eléctricos habituales.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos



Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Perforación rápida
gracias al revestimiento de diamante al vacío
Con cera refrigerante especial
Debe hacer una pausa breve para que el taladro se enfríe cuando utilice el taladro más de aproximadamente 30 segundos.
Vástago hexagonal estándar de ¼ pulgadas, forma E
- Sin deslizamiento en el portabrocas
- Apta para cualquier adaptador de puntas
- No es necesario utilizar agua.
- No es necesario regular la velocidad.
- Las brocas son entre 0,5 mm y 1 mm más largas de lo necesario, aproximadamente. Esto hace que sea más fácil taladrar a mayor profundidad el sustrato (p. ej., una broca para piedra), con lo que se evitan daños a los azulejos.
- Especialmente indicado para azulejos y gres fino con un grosor de hasta 15 mm. También es posible taladrar materiales más gruesos hasta la longitud de trabajo especificada, pero será necesario realizar pausas de enfriamiento más frecuentes.
- Apto para cerámica dura y granito fino, así como para paneles de mármol y ladrillos cocidos.
- Puntear: Sujete en un ángulo determinado cuando la broca esté en movimiento y, a continuación, desplácela gradualmente a una posición perpendicular.
- Los movimientos circulares suaves aumentan la velocidad de perforación y protegen las brocas.
- Nota: Debe hacer una pausa breve para que el taladro se enfríe cuando utilice el taladro aproximadamente más de 30 segundos o al perforar materiales gruesos.
- Las pausas regulares permiten que el taladro se enfríe y esto generalmente aumenta la vida útil de las brocas.
- ¡Utilice las brocas únicamente en modo de rotación!
- Utilice un taladro potente. Número de revoluciones mínimo: 1000 rpm (utilizar regímenes superiores acorta notablemente el tiempo de perforación y prolonga la vida útil de la broca). Tensión mínima para herramientas a batería: 12 V.
- Asegúrese de utilizar el equipo de protección adecuado.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!