Corona hueca resistente a la percusión desarrollada especialmente para uso en taladros de percusión y taladros de impacto de hasta 4 kg
Dientes de metal duro completamente nuevos de disposición asimétrica y con geometría de bordes afilados
Potencia de rotura significativamente mayor, comportamiento de taladrado más agresivo y, por lo tanto, hasta un 20 % más rápida que las coronas similares.
Construcción ligera especial
Hasta un 10 % más ligera para un mejor manejo y unas condiciones de trabajo más cómodas.
Menor grosor de pared, hélice de avance y chaflán especiales en el anillo dentado
Retirada de polvo de perforación optimizada y más rápida con una fricción reducida, lo que provoca un menor desgaste y una mayor vida útil.
Dos agujeros simétricos laterales para expulsión de polvo
Separación más sencilla del vástago de montaje y extracción de la corona para una mayor facilidad de uso.
Montaje de corona
Rosca M16
Mampostería, por ejemplo, ladrillo sólido y perforado, hormigón celular, ladrillo silicocalcáreo y piedra natural en función de su dureza.
Tubos de fontanería, calefacción, drenaje, agua, aguas residuales y ventilación con y sin aislamiento, así como cajas de seccionamiento, derivación y distribución, campanas extractoras (en cocinas), etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!