Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo con cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642, acero inoxidable A4-070, sin recubrimiento
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Debido a la geometría de su cabeza, los tornillos de cabeza avellanada tienen una capacidad de carga limitada de acuerdo con esta norma y posiblemente no cumplan con los requisitos de resistencia a la tracción o a la torsión.
- Las propiedades mecánicas actuales del tornillo no han cambiado y cumplen con la norma ISO 3506-1
- En función del tipo, la rosca puede llegar casi hasta la cabeza
- Los avellanadores de cabezas de tornillos según las normas DIN 7991 e ISO 10642 deben cumplir con la norma DIN 74 forma F
DIN 7991 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10642. Existe cierta similitud (alturas y diámetros de cabeza modificados | Diámetros nominales M18, M22, M24 eliminados | Clases de resistencia 10.9 y 12.9 agregadas).
Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 3506-1
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!