Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.
- La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!