Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Tuerca hexagonal DIN 934, acero I6I/I8I, cincado pasivado azul (A2K)
Tuerca hexagonal DIN 934, acero I6I/I8I, cincado pasivado azul (A2K) - 1
Tuerca hexagonal DIN 934, acero I6I/I8I, cincado pasivado azul (A2K) - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tuerca hexagonal DIN 934, acero I6I/I8I, cincado pasivado azul (A2K)

Leer la descripción del artículo

Disponible en 8 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Aviso

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (diámetro nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).