Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Tuerca hexagonal DIN 934, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
Tuerca hexagonal DIN 934, acero inoxidable A4, sin recubrimiento - 1
Tuerca hexagonal DIN 934, acero inoxidable A4, sin recubrimiento - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tuerca hexagonal DIN 934, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Aviso

DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (diámetro nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).