Tornillo plano con cabeza plana avellanada DIN 963, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo plano con cabeza plana avellanada DIN 963, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
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
Aviso
La DIN 963 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2009. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | clase de resistencia 8.8 omitida | Ø nominales
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!