Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA SIN ESCONBILLAS 18 V
Atornillador de impacto inalámbrico muy versátil con portaherramientas combinado único. Proporciona un mantenimiento sencillo para componentes de alto desgaste
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Eficiente, bajo mantenimiento, motor sin escobillas
Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor.
Portaherramientas combinado*
Combinación de hexágono interior de 1/4" y cuadradillo exterior de 1/2" que permite que un dispositivo se utilice para un número aún mayor de aplicaciones.
Función ASC (control de parada automático)
Esta función sirve para prevenir la rotura de trabajo/operación repetitiva solo en dirección de avance para evitar daños en el tornillo.
En caso de operación de apriete, funciona para detenerse automáticamente después de 1 segundo cuando se inicia el impacto (sobre una determinada carga).
Ajuste de potencia en 3 fases
Tres fases para ajustar el índice de velocidad/impacto, para diferentes aplicaciones y materiales.
Luz LED integrada.
Se enciende durante los trabajos en espacios con escasa iluminación.
Mango con diseño ergonómico
Mango fino y ergonómico con un componente suave para una sujeción firme y segura.
Portapuntas magnético
Para un agarre firme de la broca incluso en las aplicaciones más exigentes.
- Automotriz: mantenimiento de neumáticos.
- Construcción: apriete general de pernos.
- Carpintería: montaje de techos en madera dura.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!